• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO 3/8 - 12C - 3/8

Número de artículo: J.3/8
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.3/8
EAN / GTIN 3148510277004
Número del fabricante J.3/8
Número L L60130 6871

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 17,6
  • d1 [mm]: 14,1
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 7,5
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 26