VASO ARTICULADO 3/8

Número de artículo: J.3/4F
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.3/4F
EAN / GTIN 3148510279145
Número del fabricante J.3/4F
Número L L60130 10776

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • Solución compacta que hace superflua una junta universal
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 25,8
  • B [mm]: 56,5
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 15,8
  • Borde [mm]: 12
  • [g]: 76