JUEGO VASO 3/8' 12P MM J.360 20PC

Número de artículo: J.360-3P12
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.360-3P12
EAN / GTIN 3662424074219
Número del fabricante J.360-3P12

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Incluye: 1 carraca rápida reversible 3/8″ con mango giratorio: J.360.
  • 15 vasos de 3/8″, de 12 filos, métricos: J. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm.
  • 2 extensiones 3/8″: L 125 mm
  • J.210
  • - L 250 mm
  • J.215
  • .
  • 1 3/8″ de cardán: J.240A.
  • 1 mango deslizante 3/8″: J.120A.
  • Se entrega con una hoja de pictogramas para personalizar su maletín
  • Maletín vacío: BP.MBOXM.
  • Placa termoformada M
  • 309 x 188 mm /: PL.M16.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra