VASO LARGO 3/8 - 6C -24MM

Número de artículo: J.24HLA
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.24HLA
EAN / GTIN 3148510274065
Número del fabricante J.24HLA
Número L L60130 7434

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 30,0
  • d1 [mm]: 31,0
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24,0
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 176

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop