LLAVE DINAMO SIN TRINQUETE

Número de artículo: J.248-50D
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 50 Nm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.248-50D
EAN / GTIN 3148516934840
Número del fabricante J.248-50D
Número L L60130 5619

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Precisión: ± 4%
  • Resistencia probada: 100.000 ciclos
  • Las llaves se pueden preajustar y utilizar para apretar o aflojar
  • El par de apriete se puede ajustar con una llave de espiga en un torquímetro
  • Mango metálico moleteado
  • Llaves numeradas y suministradas en tubo de plástico protector.

Característica:

  • L [mm]: 331
  • Conexión: 9 x 12
  • Potencia [lbf.ft]: -
  • Potencia [lbf.ft]: 90 - 440
  • Potencia [N.m]: 10 - 50
  • [kg]: 0,740

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra