ALARGADERA 3/8 - 125MM

Número de artículo: J.210
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.210
EAN / GTIN 3148510289007
Número del fabricante J.210
Número L L60130 2117

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: cromado brillante

Característica:

  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 12,6
  • L [mm]: 125
  • [g]: 127