Llave dinamométrica 3/8″ 10-50Nm cabeza de carraca desmontable

Número de artículo: J.209A50
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.209A50
EAN / GTIN 3662424106132
Número del fabricante J.209A50
Número L L60130 10973

Descripción

Descripción:

  • Lectura directa del par de apriete a través de la lectura clara de la escala - protegida con una lente
  • Seleccione entre las unidades de medida: Nm
  • ft. lbs
  • Ajuste rápido del par de apriete mediante un nuevo mecanismo en la empuñadura
  • Precisión: ± 4 %
  • Llave de torsión con dos sentidos de giro, que puede utilizarse para aflojar los insertos reposicionándolos
  • Desconexión sensible y audible cuando se alcanza el par de apriete
  • Reapriete automático
  • Larga vida útil gracias a su diseño antigiro
  • Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua según IP54
  • Diseño ergonómico con mango bimaterial
  • Se suministra con un certificado de calibración según ISO 6789-1

Característica:

  • Peso en kilogramos: 0,78

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra