LLAVE REARME MANUAL DINAMO

Número de artículo: J.203A
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.203A
EAN / GTIN 3148515035555
Número del fabricante J.203A
Número L L60130 5267

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Precisión: ± 6 % del valor indicado
  • Se suministra en una caja de plástico con un certificado de calibración según la norma ISO 6789

Característica:

  • L [mm]: 440
  • Caja: BP.D5
  • Potencia [daN.m]: 2 - 10
  • Escuadra: J.203E
  • Escuadra [″]: 3/8
  • Llave: J.203DA
  • Paso de medición: 0,5 daN.m
  • Mango: S.200P
  • [kg]: 0,950