Llave de cubo 3/8″ de 12 filos 1″.

Número de artículo: J.1P
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo J.1P
    EAN / GTIN 3148510278704
    Número del fabricante J.1P
    Número L L60130 6898

    Descripción

    Descripción:

    • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
    • cromado brillante

    Característica:

    • A [″]: 1
    • d [mm]: 28,3
    • d1 [mm]: 33,3
    • L [mm]: 33
    • L1 [mm]: 16,5
    • Borde 12 [mm]: 12
    • [g]: 156