VASO LARGO 3/8 - 6C -19MM

Número de artículo: J.19HLA
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.19HLA
EAN / GTIN 3148510274034
Número del fabricante J.19HLA
Número L L60130 3002

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 24,0
  • d1 [mm]: 25,0
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 18,0
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 110

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra