VASO LARGO 3/8 - 12C -18MM

Número de artículo: J.18LA
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.18LA
EAN / GTIN 3148510281018
Número del fabricante J.18LA
Número L L60130 4073

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 24,5
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 18,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 109