VASO LARGO 3/8 - 12C -16MM

Número de artículo: J.16LA
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo J.16LA
    EAN / GTIN 3148510280813
    Número del fabricante J.16LA
    Número L L60130 4072

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
    • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
    • cromado brillante

    Característica:

    • A [mm]: 16
    • d [mm]: 20
    • d1 [mm]: 22,0
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 15,0
    • Borde 12 [mm]: 12
    • [g]: 85