VASO 3/8 - 12C - 16MM

Número de artículo: J.16
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo J.16
    EAN / GTIN 3148510272009
    Número del fabricante J.16
    Número L L60130 3535

    Descripción

    Descripción:

    • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
    • cromado brillante

    Característica:

    • A [mm]: 16
    • d [mm]: 20,0
    • d1 [mm]: 22,0
    • L [mm]: 30
    • L1 [mm]: 12,0
    • Borde 12 [mm]: 12
    • [g]: 45