VASO LARGO 3/8 - 12C -14MM

Número de artículo: J.14LA
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo J.14LA
EAN / GTIN 3148510280615
Número del fabricante J.14LA
Número L L60130 7897

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 17
  • d1 [mm]: 20,0
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 15,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 60