VASO 3/8 - 12C - 13MM

Número de artículo: J.13
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo J.13
    EAN / GTIN 3148510271705
    Número del fabricante J.13
    Número L L60130 2680

    Descripción

    Descripción:

    • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
    • cromado brillante

    Característica:

    • A [mm]: 13
    • d [mm]: 17,5
    • d1 [mm]: 18,3
    • L [mm]: 30
    • L1 [mm]: 10,4
    • Borde 12 [mm]: 12
    • [g]: 36