A escala industrial IXS 100K-2LM, Margen de pesaje 60 kg; 150 kg, Lectura 20 g; 50 g

Número de artículo: IXS 100K-2LM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo IXS 100K-2LM
EAN / GTIN 4045761206090
Número del fabricante IXS 100K-2LM
Número L L40250 3265

Descripción

Descripción:

  • Estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales duros
  • Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona, proteccion contra el polvo y el agua IP65, Base con diseno plano, extremadamente rigida
  • Tamaño de pantalla sobresaliente: altura de dígitos 55 mm, con excelente iluminación posterior para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso en situaciones de escasa iluminación
  • Indicador: Acero inoxidable, protección de contra polvo y las saplicaduras IP68, fuente de alimentacion integrada
  • Protección contra descargas electrostáticas (ESD) p. ej. en caso de objetos de pesaje, o personas que trabajan con la balanza, cargados electrostaticamente
  • Gracias a interfaces como RS-232, RS-485 y Bluetooth (opcional), puede conectarse facilmente la balanza a redes existentes, facilitando el intercambio de datos entre la balanza y el ordenador o la impresora

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 55 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inoxidable A×P×A 650×500×133,5 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 232×150×80 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C