IoT-Line Balanza de plataforma con indicador de acero inoxidable KERN IXC 30K-3L

Número de artículo: IXC 30K-3L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo IXC 30K-3L
EAN / GTIN 4045761358942
Número del fabricante IXC 30K-3L

Descripción

Descripción:

Comodidad para la industria: Balanza de plataforma de acero inoxidable con hasta cuatro interfaces y manejo intuitivo
Estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales extremos; Filosofía de funcionamiento KERN uniforme y cómoda, consistente en cuanto a diseño, estructura de menús, funciones con teclas, conexión y protocolo de la interfaz; Industria 4.0: Intercambio de datos y comandos de control opcional con hasta cuatro interfaces en función de las necesidades individuales: dos interfaces con cable (RS-232, Ethernet, USB o módulo analógico) y dos inalámbricos (WiFi, Bluetooth); Cada interfaz se puede ajustar por separado, como p. ej. :- Interfaz 1 (WiFi): Envío continuo a ordenador para documentar un proceso- Interfaz 2 (RS-232): Imprimir valor de pesaje estable- Interfaz 3 (módulo analógico): Controlar un dispositivo al alcanzar el peso objetivo- Interfaz 4 (Bluetooth): Envío continuo a la tableta para supervisar un proceso; Memoría fiscal opcional, para el archivo digital de los resultados de pesaje. Esto significa que los resultados de las pesadas legales también pueden analizarse electrónicamente y procesarse posteriormente; Consulta y control a distancia de la balanza desde un ordenador o con sistemas CRM/ERP mediante el protocolo de comunicación de KERN; Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona con IP65 contra polvo y salpicadura de agua*; **Indicador: acero inoxidable, IP68 contra polvo y salpicadura de agua IP68. Tamaño de pantalla sobresaliente: altura de dígitos 48 mm, con excelente iluminación para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso en situaciones de escasa iluminación, fuente de alimentación integrada;
Importante: Se pueden utilizar solo dos puertos con cable (RS-232, Ethernet, USB o módulo analógico) y dos inalámbricos (WiFi, Bluetooth) simultáneamente;

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra