A escala industrial IOC 60K-2M, Margen de pesaje 30 kg; 60 kg, Lectura 10 g; 20 g

Número de artículo: IOC 60K-2M
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo IOC 60K-2M
EAN / GTIN 4045761207219
Número del fabricante IOC 60K-2M
Número L L40250 1519

Descripción

Descripción:

  • Industria 4.0: Un gran número de interfaces de datos (opcionales) permiten un cómodo Transferencia de datos de pesaje a tabletas, ordenadores portátiles, PC, redes, teléfonos inteligentes, impresoras, etc
  • Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (laboratorio, producción, control de calidad, recogida de pedidos etc.)
  • Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona, proteccion contra el polvo y el agua IP65
  • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
  • Consulta y control remoto de la balanza mediante aparatos de control externos u ordenadores gracias al KERN Communication Protocol (KCP). El KCP es un juego de comandos de interfaces estandarizadas para balanzas KERN y otros instrumentes que permite acceder y controlar todos los parámetros y funciones del aparato relevantes. De esta forma, los aparatos KERN con KCP pueden conectarse muy fácilmente a ordenadores, sistemas de control industriales u otros sistemas digitales. El KCP es compatible, en su mayor parte, con el protocolo MT-SICS. Únicamente posible mediante interfaz de datos RS-232, otras interfaces por encargo

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 400×300×110 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 268×115×80 mm
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C