A escala industrial IFS 100K-2M, Margen de pesaje 60 kg; 150 kg, Lectura 20 g; 50 g

Número de artículo: IFS 100K-2M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza cuentapiezas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo IFS 100K-2M
EAN / GTIN 4045761150973
Número del fabricante IFS 100K-2M

Descripción

Descripción:

  • Estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales duros
  • Indicador ergonómico con gran bloque de teclas y pantalla LCD de gran contraste para introducir y consultar cómodamente valores de tara, pesos de referencia, valores límite etc
  • Tres pantallas para la indicación del peso (verificable), el peso de referencia y la cantidad total de piezas
  • 100 espacios de memoria para artículos, para datos principales como peso de referencia, cantidad de referencia, peso de recipiente (prerreducción del peso de tara) etc
  • Contaje exacto: La optimización manual de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
  • Suma de partes de contaje
  • Impresión con la fecha y la hora
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 16,5 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, 500×400×140 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 260×150×65 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop