A escala industrial IFS 100K-2LM, Margen de pesaje 60 kg; 150 kg, Lectura 20 g; 50 g

Número de artículo: IFS 100K-2LM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza cuentapiezas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo IFS 100K-2LM
EAN / GTIN 4045761150966
Número del fabricante IFS 100K-2LM

Descripción

Descripción:

  • Estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales duros
  • Indicador ergonómico con gran bloque de teclas y pantalla LCD de gran contraste para introducir y consultar cómodamente valores de tara, pesos de referencia, valores límite etc
  • Tres pantallas para la indicación del peso (verificable), el peso de referencia y la cantidad total de piezas
  • 100 espacios de memoria para artículos, para datos principales como peso de referencia, cantidad de referencia, peso de recipiente (prerreducción del peso de tara) etc
  • Contaje exacto: La optimización manual de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
  • Suma de partes de contaje
  • Impresión con la fecha y la hora
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 16,5 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, 650×500×140 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 260×150×65 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra