A escala industrial IFB 6K-4S, Margen de pesaje 6 kg, Lectura 0,2 g

Número de artículo: IFB 6K-4S
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo IFB 6K-4S
EAN / GTIN 4045761244030
Número del fabricante IFB 6K-4S

Descripción

Descripción:

  • Estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales duros
  • Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona, proteccion contra el polvo y el agua IP65
  • Pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 52 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 230×230×110 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 250×160×58 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C