A escala industrial IFB 60K10DM, Margen de pesaje 30 kg; 60 kg, Lectura 10 g; 20 g

Número de artículo: IFB 60K10DM
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo IFB 60K10DM
EAN / GTIN 4045761244078
Número del fabricante IFB 60K10DM

Descripción

Descripción:

  • Estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales duros
  • Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona, proteccion contra el polvo y el agua IP65
  • Pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 52 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 400×300×128 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 250×160×58 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra