A escala industrial IFB 10K-4, Margen de pesaje 15 kg, Lectura 0,5 g

Número de artículo: IFB 10K-4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo IFB 10K-4
EAN / GTIN 4045761243972
Número del fabricante IFB 10K-4
Número L L40250 972

Descripción

Descripción:

  • Estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales duros
  • Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona, proteccion contra el polvo y el agua IP65
  • Pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 52 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 300×240×110 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 250×160×58 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra