Probador de dureza UCI HO 1K, escala de dureza HV 1 10 N, longitud de la sonda 18 mm

Número de artículo: HO 1K
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Durómetro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo HO 1K
    EAN / GTIN 4045761184138
    Número del fabricante HO 1K
    Número L L40250 1753

    Descripción

    Descripción:

    • Aplicación: Este instrumento de comprobación de dureza por ultrasonidos resulta ideal para comprobaciones de dureza móviles en los que sea de gran importancia contar con resultados rápidos y precisos
    • Función de estadísticas mini: visualización del resultado de medición, del número de mediciones, del valor máximo y mínimo, así como del valor medio y de la desviación estándar
    • Ventajas respecto a Leeb: se suprimen en gran parte los estrictos requisitos en cuanto al peso propio del objeto a comprobar
    • Ejemplos: El sistema de comprobación de dureza por ultrasonidos HO se emplea, sobre todo, para la medición de pequeñas piezas forjadas, fundidas o troqueladas, puntos de soldadura, herramientas de fundición, cojinetes esféricos y flancos de ruedas dentadas, así como para la medición por calor o influencia térmica
    • Ventajas respecto a Rockwell y Brinell: Comprobación casi no destructivas del objeto a comprobar, mediante una fuerza de comprobación menor y, por lo tanto, un cráter de penetración menor (microscópico)
    • Normas: El aparato cumple estas normas técnicas: DIN 50159-1, ASTM-A1038-2005, JB/T9377-2013
    • La memoria para datos de medición guarda hasta 1000 grupos de valores de medición de 20 valores individuales cada uno
    • Principio: SAUTER HO mide mediante una varilla vibratoria que vibra con la frecuencia de ultrasonidos y con la fuerza de comprobación definida que presiona en la muestra. En el extremo inferior se encuentra un indentador Vickers. Su frecuencia de resonancia aumenta apenas entra en contacto con la muestra al generarse la impresión. El aplazamiento de la frecuencia de resonancia resultante se asigna mediante el correspondiente ajuste del aparato a la dureza Vickers correspondiente
    • Calibración: El aparato puede ajustarse tanto mediante placas de comparación de dureza según normativa como con valores de calibración de referencia (máx. de 20). Esto permite una medición rápida de diferentes materiales sin tener que ajustar de nuevo
    • Volumen de entrega: Bloque de verificación de dureza (aprox. 61 HRC), cable USB, pantalla, unidad de sensor de ultrasonidos, maletín de transporte, software para la transmisión de los datos almacenados al ordenador, accesorios
    • Ventajas respecto a Vickers: se suprime la medición óptica, tan compleja. De estaforma puede medirse directamente in situ, p. ej. una pieza de trabajo que se ha solidificado hasta la obstrucción

    Característica:

    • Tiempo de medición: ajustable de 1-5 s
    • HRA: 61-85,6
    • HB: 76–618
    • HRB: 41–100
    • 100 g con anillo de soporte (opcional)
    • Campo di misurazione: HRC: 20,3–68
    • ± 3 % HB
    • Peso neto 0,50 kg
    • ± 1,5 HR
    • Precisión de medición: ± 3 % HV
    • HV: 80–1599
    • Espesor mínimo del objeto en ensayo: 2 mm
    • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 12 h, tiempo de carga aprox. 8 h
    • Unidades de visualización: HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB
    • Dimensiones mínimas de la superficie de prueba aprox. 5x5mm (recomendado)

    • resistencia a la extensión: 255–2180 N/mm2
    • Peso mínimo de la pieza a comprobar: 300 g en caso de medición directa con el sensor (incluido)
    • Dimensiones totales A×P×A 28×83×160 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra