Probador de dureza UCI HO 10K, escala de dureza HV 10 100 N, longitud de la sonda 18 mm

Número de artículo: HO 10K
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
Tipo de producto Durómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo HO 10K
EAN / GTIN 4045761200678
Número del fabricante HO 10K

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Este instrumento de comprobación de dureza por ultrasonidos resulta ideal para comprobaciones de dureza móviles en los que sea de gran importancia contar con resultados rápidos y precisos
  • Principio: SAUTER HO mide mediante una varilla vibratoria que vibra con la frecuencia de ultrasonidos y con la fuerza de comprobación definida que presiona en la muestra. En el extremo inferior se encuentra un indentador Vickers. Su frecuencia de resonancia aumenta apenas entra en contacto con la muestra al generarse la impresión. El aplazamiento de la frecuencia de resonancia resultante se asigna mediante el correspondiente ajuste del aparato a la dureza Vickers correspondiente
  • Ventajas respecto a Rockwell y Brinell: Comprobación casi no destructivas del objeto a comprobar, mediante una fuerza de comprobación menor y, por lo tanto, un cráter de penetración menor (microscópico)
  • Ejemplos: El sistema de comprobación de dureza por ultrasonidos HO se emplea, sobre todo, para la medición de pequeñas piezas forjadas, fundidas o troqueladas, puntos de soldadura, herramientas de fundición, cojinetes esféricos y flancos de ruedas dentadas, así como para la medición por calor o influencia térmica
  • Ventajas respecto a Vickers: se suprime la medición óptica, tan compleja. De estaforma puede medirse directamente in situ, p. ej. una pieza de trabajo que se ha solidificado hasta la obstrucción
  • Función de estadísticas mini: visualización del resultado de medición, del número de mediciones, del valor máximo y mínimo, así como del valor medio y de la desviación estándar
  • Calibración: El aparato puede ajustarse tanto mediante placas de comparación de dureza según normativa como con valores de calibración de referencia (máx. de 20). Esto permite una medición rápida de diferentes materiales sin tener que ajustar de nuevo
  • Volumen de entrega: Bloque de verificación de dureza (aprox. 61 HRC), cable USB, pantalla, unidad de sensor de ultrasonidos, maletín de transporte, software para la transmisión de los datos almacenados al ordenador, accesorios
  • Normas: El aparato cumple estas normas técnicas: DIN 50159-1, ASTM-A1038-2005, JB/T9377-2013
  • Ventajas respecto a Leeb: se suprimen en gran parte los estrictos requisitos en cuanto al peso propio del objeto a comprobar
  • La memoria para datos de medición guarda hasta 1000 grupos de valores de medición de 20 valores individuales cada uno

Característica:

  • Espesor mínimo del objeto en ensayo: 2 mm
  • 100 g con anillo de soporte (opcional)
  • HRA: 61-85,6
  • Tiempo de medición: ajustable de 1-5 s
  • ± 1,5 HR
  • Dimensiones totales A×P×A 28×83×160 mm
  • HB: 76–618
  • Dimensiones mínimas de la superficie de prueba aprox. 5x5mm (recomendado)
  • Peso neto 0,50 kg
  • Peso mínimo de la pieza a comprobar: 300 g en caso de medición directa con el sensor (incluido)
  • Unidades de visualización: HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB
  • Campo di misurazione: HRC: 20,3–68
  • HV: 80–1599
  • ± 3 % HB
  • HRB: 41–100
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 12 h, tiempo de carga aprox. 8 h
  • Precisión de medición: ± 3 % HV

  • resistencia a la extensión: 255–2180 N/mm2

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra