Probador de dureza de Leeb HK-D, rango de medición 960-170, legibilidad 1, sensor D

Número de artículo: HK-D
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Máquina de ensayo de dureza Leeb

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo HK-D
EAN / GTIN 4045761139473
Número del fabricante HK-D
Número L L40250 2256

Descripción

Descripción:

  • Medición de todas las pruebas metálicas ((> 3 kg, espesor (> 8 mm)
  • Realiza pruebas en todas las direcciones (360°) gracias a una función de compensación automática
  • Captor de rebote externo de serie (Tipo D)
  • Medición con rango de tolerancia (función valor límite): valor límite superior e inferior programable. Una senal optica y acustica facilita el proceso de medicion
  • Conversión de las unidades automática: El resultado de medición se calcula automáticamente en todas la unidades de dureza susodichos
  • Carcasa de metal robusta
  • Pantalla matricial: Pantalla multifunción con iluminación posterior: todas las funciones relevantes de un vistazo
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Movilidad: SAUTER HK-D. ofrece, respecto a los aparatos fijos de sobremesa y los instrumentos de comprobación de dureza con captor interno, una movilidad y flexibilidad absoluta durante el empleo
  • Memoria interna para un máximo de 600 grupos de medición, con un máximo de 32 valores individuales por grupo, de que se obtiene el valor medio del grupo
  • Función mini-estadística: indica el valor de medición, el valor medio, la dirección de medición, la fecha y la hora
  • Indicador de valores de medición: Rockwell (Tipo A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)

Característica:

  • Puede utilizarse con pilas, 2×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 200 h
  • Peso neto 0,45 kg
  • Precisión: ± 1% en 800 HLD
  • Peso mínimo del objeto de prueba sobre una base maciza: 3 kg
  • Radio muy pequeno de la pieza de trabajo (convexo/cóncavo): 50 mm (con anillo de sobrepuesto: 10 mm)
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C
  • Grosor mínimo mensurable del material: 3 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 132×82×31 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra