Escala de la grúa HFM 5T0.5, Margen de pesaje 5000 kg, Lectura 500 g

Número de artículo: HFM 5T0.5
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
Tipo de producto Balanza colgante/de grúa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo HFM 5T0.5
EAN / GTIN 4045761111707
Número del fabricante HFM 5T0.5
Número L L40250 1843

Descripción

Descripción:

  • Las balanzas cumples con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
  • Equipo profesional para empleos que requieren aparatos resistentes en producción, control de calidad, logística etc. Ideal para un empleo duradero en el sector industrial gracias a su construcción estable y su solidez
  • Gran movilidad: gracias al uso con acumulador, estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (por ej. en producción, el almacén y envíos)
  • Adaptación a condiciones ambiente irregulares mediante modificación de la lectura
  • Función Hold: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en el display LCD se “congela” automáticamente hasta que se pulse la tecla Hold
  • Tarar: poner el display a „0“ con la balanza cargada. Las cargas retiradas o añadidas se indicarán directamente
  • Gancho con cierre de seguridad, giratorio
  • Control remoto por radio de serie. Alcance aprox. 20 m. Se pueden seleccionar todas las funciones (excepto ON/OFF). A×P×A 48×10×95 mm. Pila incluida, 2×1,5 V AAA

Característica:

  • Tamaño de pantalla sobresaliente: altura de dígitos 30 mm, con excelente iluminación posterior para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso en situaciones de escasa iluminación
  • Uso con acumulador interno, de serie, funcionamiento hasta 50 h sin iluminación de fondo, tiempo de carga aprox. 14 h
  • Precisión: 0,2% del [Max]
  • Temperatura ambiente admisible 0 °C / 40 °C