Escala de la grúa HFD 600K-1IP, Margen de pesaje 150 kg; 300 kg; 600 kg, Lectura 50 g; 100 g; 200 g

Número de artículo: HFD 600K-1IP
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
    Tipo de producto Balanza colgante/de grúa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo HFD 600K-1IP
    EAN / GTIN 4045761229624
    Número del fabricante HFD 600K-1IP
    Número L L40250 2328

    Descripción

    Descripción:

    • Protección contra el polvo y el agua IP67
    • Las balanzas cumples con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
    • Ideal para un empleo duradero en el sector industrial gracias a su construcción estable y su solidez
    • Función Hold: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en el display LCD se “congela” automáticamente hasta que se pulse la tecla Hold
    • Tarar: poner el display a „0“ con la balanza cargada. Las cargas retiradas o añadidas se indicarán directamente

    Característica:

    • Tamaño de pantalla sobresaliente: altura de dígitos 30 mm, con excelente iluminación posterior para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso en situaciones de escasa iluminación
    • Uso con acumulador interno, de serie, funcionamiento hasta 70 h sin iluminación de fondo, tiempo de carga aprox. 12 h, Acumulador accesible desde fuera, por lo que se cambia con facilidad
    • Precisión: 0,2% del [Max]
    • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra