Escala de la grúa HFC 600K-1, Margen de pesaje 600 kg, Lectura 200 g

Número de artículo: HFC 600K-1
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
    Tipo de producto Balanza colgante/de grúa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo HFC 600K-1
    EAN / GTIN 4045761192959
    Número del fabricante HFC 600K-1

    Descripción

    Descripción:

    • La balanza cumple con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
    • Su acabado de alta calidad, su escaso peso y sus dimensiones compactas convierten esta balanza de grúa (instrumento de medición de fuerza de tracción) en un instrumento de medición al que no podrá renunciar en el sector de la industria, en obras, en centros logísticos, instalaciones portuarias etc
    • Gracias a su diseño compacto, también muy indicado para su montaje en equipos ahorrando espacio, etc
    • Indicación de la carga máxima (Peak-Hold)
    • Función Hold: cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en el display LCD se “congela” automáticamente hasta que se pulse la tecla Hold
    • Tarar: poner el display a „0“ con la balanza cargada. Las cargas retiradas o añadidas se indicarán directamente
    • Indicador con módulo de radio integrado que el usuario puede llevar siempre consigo gracias a la práctica asa en forma de lazo . Así, el usuario puede leer siempre perfectamente en el indicador los datos de pesaje, incluso a gran distancia del dispositivo de suspensión de carga (medición de fuerza de tracción) o en condiciones desfavorables de luz. De serie. Alcance aprox. 20 m. Se pueden seleccionar todas las funciones. Pantalla LCD, altura de dígitos 23 mm, uso con acumulador interno, de serie. tiempo de funcionamiento hasta 30 h, tiempo de carga aprox. 12 h. Puede pedirse posteriormente
    • Dimensiones del indicador A×P×A 85×64×256 mm
    • Peso neto aprox. 0,15 kg

    Característica:

    • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 23 mm
    • Material y modelo de carcasa/suspensión de carga: Aluminio/Casquillo de acero inoxidable
    • Puede utilizarse con pilas, 3×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 40 h
    • Precisión: 0,2% del [Max]
    • Frecuencia de medición 10 Hz
    • Otras unidades: kg, lb, N
    • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra