Escala de la grúa HFA 600K-1, Margen de pesaje 600 kg, Lectura 200 g

Número de artículo: HFA 600K-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza colgante/de grúa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo HFA 600K-1
EAN / GTIN 4045761150898
Número del fabricante HFA 600K-1

Descripción

Descripción:

  • Las balanzas cumples con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
  • Su acabado de alta calidad, su escaso peso y sus dimensiones compactas convierten esta balanza de grúa (instrumento de medición de fuerza de tracción) en un instrumento de medición al que no podrá renunciar en el sector de la industria, en obras, en centros logísticos, instalaciones portuarias etc
  • Gracias a su diseño compacto, también muy indicado para su montaje en equipos ahorrando espacio, etc
  • Ideal para determinar el peso rápidamente durante la carga y la descarga
  • Indicación de la carga máxima (Peak-Hold)
  • Función Hold: Para leer cómodamente el valor de pesaje puede congelarse la indicación de diversas maneras. Bien automáticamente en caso del paro del pesaje, o manualmente, pulsando la tecla Hold
  • Tarar: poner el display a „0“ con la balanza cargada. Las cargas retiradas o añadidas se indicarán directamente

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 23 mm
  • Material y modelo de carcasa/suspensión de carga: Aluminio/Casquillo de acero inoxidable
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 30 h, tiempo de carga aprox. 12 h
  • Puede utilizarse con pilas, 3×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 40 h
  • Precisión: 0,2% del [Max]
  • Frecuencia de medición 60 Hz
  • Otras unidades: kg, lb, N
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra