Descripción:
Durómetro Shore con un gran número de funciones
Para la determinación de la dureza en plásticos, mediante medición de penetración; Shore D: Plásticos, resina artificial, resopal, epóxido, plexiglás etc.; Diversos modos de medición: Valor promedio, valor máximo y secuencia cronológica; Función de alarma de valor límite que activa una señal óptica y acústica en caso de que se excedan por encima o por debajo los valores límite definidos; Se puede introducir el número de la pieza; Ajuste del tiempo de medición de 0 a 99 segundos; Recomendado para mediciones internas comparativas; Montaje sobre el banco de pruebas SAUTER TI-HED para mejorar el resultado de la medición; Pantalla grande con retroiluminación; Indicación de nivel de acumulador; Interfaz de datos USB, de serie; Suministro en un sólido maletin de transporte;