Probador de dureza Shore HD0 100-1, Fuerza de comprobación para medición de dureza 50 N, Legibilidad 0,1

Número de artículo: HD0 100-1
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
Tipo de producto Durómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo HD0 100-1
EAN / GTIN 4045761139572
Número del fabricante HD0 100-1
Número L L40250 2239

Descripción

Descripción:

  • Para la determinación de la dureza en plásticos, mediante medición de penetración
  • Goma, elastómero, neopreno, silicona, vinilo, plásticos blandos, fieltro, cuero y materiales similares
  • Shore 0 goma, espuma, esponjas
  • Plásticos, resina artificial, Resopal, epóxido, plexiglás etc
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Especialmente recomendado para mediciones internas comparativas. Las calibraciones conforme a una norma, p. ej., según DIN 7619-1, no resultan posibles debido a los estrechos márgenes de tolerancia de la norma
  • Montaje sobre los puestos de pruebas SAUTER TI-ACL
  • Gran pantalla con retroiluminación
  • Seleccionable: Función de apagado automático o funcionamiento continuo, indicación del estado de carga de las pilas

Característica:

  • Tolerancia: 1% del [Max]
  • Dimensión total max. L×P×A 162×65×38 mm
  • Peso neto 0,20 kg
  • Transferencia mediante RS-232 al PC, p. ej. Microsoft Excel®
  • Uso con pilas, pilas de serie 2×1.5 V AAA
  • Espesor de material de la muestra de un mín. de 4 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra