Escala de la grúa HCD 300K-2D, Margen de pesaje 150 kg; 300 kg, Lectura 50 g; 100 g

Número de artículo: HCD 300K-2D
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Balanza colgante/de grúa

Identificación y clasificación

Número de artículo HCD 300K-2D
EAN / GTIN 4045761214156
Número del fabricante HCD 300K-2D
Número L L40250 1774
Fabricante Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Balanza de grúa de gran calidad para los márgenes bajos y medianos de carga. Su ejecución maciza aporta seguridad extra (con homologación del TÜV). La amplia pantalla LCD y el mando a distancia incluido de serie permiten una lectura y manejo seguros también a distancias moderadas
  • Las balanzas cumples con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
  • Una elevada movilidad: gracias al funcionamiento con acumulador, su construcción compacta y su bajo peso es ideal para un uso en diversos lugares (en la producción, el almacén, en envíos, etc.)
  • Función Hold: Para leer cómodamente el valor de pesaje puede congelarse la indicación de diversas maneras. Bien automáticamente en caso del paro del pesaje, o manualmente, pulsando la tecla Hold
  • Tarar: poner el display a „0“ con la balanza cargada. Las cargas retiradas o añadidas se indicarán directamente
  • Indicación de estado de la batería, óptico a través de LED
  • Pantalla grande con gran contraste que facilita la lectura
  • Función standby: Desconexión automática del display tras 5 min sin alteración de peso. Activación automática al pulsar cualquier tecla
  • Gancho con cierre de seguridad, giratorio
  • Grillete y gancho de acero niquelado
  • Control remoto por infrarrojos de serie. Alcance aprox. 20 m. Se pueden seleccionar todas las funciones. A×P×A 65×24×100 mm. Pila incluida

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 28 mm
  • Listo para empezar: batterías de serie, 4×1.5 V AA, durabilidad hasta 100 h
  • Precisión: 0,2% del [Max]
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra