Escala de la grúa HCD 100K-2D, Margen de pesaje 60 kg; 150 kg, Lectura 20 g; 50 g

Número de artículo: HCD 100K-2D
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
    Tipo de producto Balanza colgante/de grúa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo HCD 100K-2D
    EAN / GTIN 4045761214132
    Número del fabricante HCD 100K-2D
    Número L L40250 1815

    Descripción

    Descripción:

    • Balanza de grúa de gran calidad para los márgenes bajos y medianos de carga. Su ejecución maciza aporta seguridad extra (con homologación del TÜV). La amplia pantalla LCD y el mando a distancia incluido de serie permiten una lectura y manejo seguros también a distancias moderadas
    • Las balanzas cumples con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
    • Una elevada movilidad: gracias al funcionamiento con acumulador, su construcción compacta y su bajo peso es ideal para un uso en diversos lugares (en la producción, el almacén, en envíos, etc.)
    • Función Hold: Para leer cómodamente el valor de pesaje puede congelarse la indicación de diversas maneras. Bien automáticamente en caso del paro del pesaje, o manualmente, pulsando la tecla Hold
    • Tarar: poner el display a „0“ con la balanza cargada. Las cargas retiradas o añadidas se indicarán directamente
    • Indicación de estado de la batería, óptico a través de LED
    • Pantalla grande con gran contraste que facilita la lectura
    • Función standby: Desconexión automática del display tras 5 min sin alteración de peso. Activación automática al pulsar cualquier tecla
    • Gancho con cierre de seguridad, giratorio
    • Grillete y gancho de acero niquelado
    • Control remoto por infrarrojos de serie. Alcance aprox. 20 m. Se pueden seleccionar todas las funciones. A×P×A 65×24×100 mm. Pila incluida

    Característica:

    • Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 28 mm
    • Listo para empezar: batterías de serie, 4×1.5 V AA, durabilidad hasta 100 h
    • Precisión: 0,2% del [Max]
    • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 40 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra