Escala de suspensión HCB 50K20, Margen de pesaje 50 kg, Lectura 20 g

Número de artículo: HCB 50K20
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
Tipo de producto Balanza colgante/de grúa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo HCB 50K20
EAN / GTIN 4045761069053
Número del fabricante HCB 50K20
Número L L40250 308

Descripción

Descripción:

  • La balanza cumple con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
  • Ideal para el pesaje de control rápido en entrada y salida de mercancías
  • Tampoco podrá renunciar a ella en el ámbito privado para la determinación de pesos de pescado, caza, frutas, piezas de bicicleta, maletas etc
  • Función Hold: Para leer cómodamente el valor de pesaje puede congelarse la indicación de diversas maneras. Bien automáticamente en caso del paro del pesaje, o manualmente, pulsando la tecla Hold
  • Indicación de la carga máxima (Peak-Hold), Frecuencia de medición 5 Hz
  • Gancho mosquetón (acero inoxidable) con cierre de seguridad de serie
  • Gancho (acero inoxidable) de serie

Característica:

  • Pantalla LCD, altura de dígitos 12 mm
  • Diámetro de orificio de suspensión de carga 14 mm
  • Lista para el uso: Pilas incluidas, 3×1.5 V AA, tiempo de funcionamiento hasta 300 h