Tornillo de apriete todo acero en forma de U GUZK 250/120

Número de artículo: GU25-12-6ZK
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
    Tipo de producto Sargento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GU25-12-6ZK
    EAN / GTIN 4008158027104
    Número del fabricante GU25-12-6ZK
    Número L L80070 43

    Descripción

    Descripción:

    • Fuerza de sujeción de hasta 4.000 N
    • Sujeción escalonada por ambos lados, especialmente adecuada para perfiles en T y perfiles en T dobles
    • Peso reducido
    • Acero inoxidable templado y soporte fijo para una sujeción elástica y resistente

    Característica:

    • alcance de brazo: 120 mm
    • Material / superficie:
      • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
      • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado y templado, fosfatado
      • manilla fabricado en acero, galvanizado
      • placa de compresión fabricado en acero, fosfatado
    • Ferrocarril: 22x10,5 mm
    • Abrazadera de profundidad fija bracket: 60 mm
    • Profundidad de sujeción del soporte deslizante: 60 mm
    • abertura de sujeción: 250 mm

    Aplicación:

    • Construcciones metálicas
    • Trabajos de cerrajería
    • Sujeción completa

    Nota:

    • Información de peligro:
      • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
      • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
      • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
      • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
    • Instrucciones de cuidado:
      • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
      • Generalmente, retire la suciedad
      • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
      • Limpie y engrase el husillo regularmente
      • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
      • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra