Prensa rápida de palanca en forma de U GUH 250/120

Número de artículo: GU25-12-6H
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GU25-12-6H
EAN / GTIN 4008158027128
Número del fabricante GU25-12-6H
Número L L80070 125

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 3.800 N
  • Sujeción escalonada, especialmente adecuada para perfiles en T
  • Poco peso
  • Rápida - hasta 5 veces más rápida que las pinzas normales

Característica:

  • alcance de brazo: 120 mm
  • Material / superficie:
    • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
    • Palanca hecha de zinc fundido a presión, recubierto de polvo
    • Sujetadores fabricados en acero, galvanizado o fosfatado
    • Botón de liberación de plástico
  • Ferrocarril: 22x10,5 mm
  • Abrazadera de profundidad fija bracket: 60 mm
  • Profundidad de sujeción del soporte deslizante: 10 mm
  • abertura de sujeción: 250 mm

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de cerrajería
  • Sujeción completa

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra