Sargento para mesa todo acero GTR 120/60

Número de artículo: GTR12
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GTR12
EAN / GTIN 4008158018126
Número del fabricante GTR12
Número L L80070 146

Descripción

Descripción:

  • Brazo fijo especialmente forjado para ranuras de 12 x 8 mm
  • Para la fijación segura de carriles guía de Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, etc. y para la sujeción en perfiles así como en mesas de trabajoFuerza de sujeción de hasta 1.800 N
  • Mango de madera de forma ergonómica
  • GTR12SET: En paquete colgante con tarjeta

Característica:

  • alcance de brazo: 60 mm
  • Material / superficie:
    • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango hecho de madera, laca a base de agua
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
  • Ferrocarril: 13,5x6,5 mm
  • abertura de sujeción: 120 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Equipamiento de cocinas y tiendas
  • Fijar carriles guía y sujetar en perfiles

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra