Tornillo de apriete todo acero classiX GS-K 300/140

Número de artículo: GS30K
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
    Tipo de producto Sargento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GS30K
    EAN / GTIN 4008158035314
    Número del fabricante GS30K
    Número L L80070 156

    Descripción

    Descripción:

    • Fuerza de sujeción de hasta 5.000 N
    • Mordaza fija y brazo deslizante de acero templado para una sujeción resistente
    • Barra Tommy con extremos redondeados para una transferencia sencilla de la fuerza al sujetar

    Característica:

    • alcance de brazo: 140 mm
    • Material / superficie:
      • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
      • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
      • manilla fabricado en acero, galvanizado
      • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • Ferrocarril: 25x12 mm
    • abertura de sujeción: 300 mm

    Aplicación:

    • Obras interiores
    • Construcciones metálicas
    • Bricolaje
    • Fabricación de muebles y ebanistería
    • Trabajos de cerrajería
    • Para un tensado amortiguado, elástico y potente

    Nota:

    • Información de peligro:
      • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
      • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
      • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
      • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
    • Instrucciones de cuidado:
      • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
      • Generalmente, retire la suciedad
      • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
      • Limpie y engrase el husillo regularmente
      • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
      • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra