Tornillo de apriete Omega GMZ-K 600/120

Número de artículo: GM60ZK
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
    Tipo de producto Sargento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GM60ZK
    EAN / GTIN 4008158029511
    Número del fabricante GM60ZK

    Descripción

    Descripción:

    • Fuerza de sujeción de hasta 5.000 N
    • Mordaza fija con arco OMEGA patentado para una menor pérdida de fuerza de sujeción
    • Mordaza fija y brazo deslizante construidos en acero templado para una sujeción resistente
    • Barra Tommy con extremos redondeados para una transferencia sencilla de la fuerza al sujetar
    • Las placas de presión se pueden sustituir sin necesidad de herramientas

    Característica:

    • alcance de brazo: 120 mm
    • Material / superficie:
      • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
      • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
      • manilla fabricado en acero, galvanizado
      • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • Ferrocarril: 25x12 mm
    • abertura de sujeción: 600 mm

    Ventaja:

    Innovadora hoja OMEGA
    • La hoja patentada OMEGA es su seguridad añadida. Esto significa que se beneficia de una pérdida aún menor de fuerza de sujeción, incluso durante las vibraciones. Y en la hoja OMEGA hay aún más espacio para su pieza de trabajo.
    Máxima flexibilidad
    • El soporte fijo forjado de una sola pieza con placa de compresión moldeado es templado y galvanizado, lo que lo hace altamente resistente y torsionalmente rígido. Las abrazaderas son resistentes y elásticas.
    Absolutamente plano
    • Gracias a la hoja OMEGA, el riel se puede colocar plano sobre la pieza de trabajo respectiva y se sujeta perfectamente a la esquina en cualquier momento. Además, siempre puede seleccionar exactamente la presión de sujeción respectiva y ajustarla de manera óptima.
    placa de compresión extraíble
    • El placa de compresión, que se puede cambiar sin herramientas, aporta aún más comodidad a su trabajo diario. Es muy fácil y rápido de intercambiar.

    Aplicación:

    • Obras interiores
    • Construcciones metálicas
    • Bricolaje
    • Fabricación de muebles y ebanistería
    • Trabajos de cerrajería
    • Para un tensado amortiguado, elástico y potente
    • Máxima elasticidad durante la sujeción, de forma segura

    Nota:

    • Información de peligro:
      • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
      • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
      • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
      • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
    • Instrucciones de cuidado:
      • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
      • Generalmente, retire la suciedad
      • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
      • Limpie y engrase el husillo regularmente
      • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
      • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra