Guante de polar con forro de Insulatex Black R

Número de artículo: GL12BKR
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
Número de artículo GL12BKR
EAN / GTIN 5036108174478
Número del fabricante GL12BKR

Descripción

Descripción:

Lujoso guante de polar con forro de Insulatex. Da gran calidez y protección y su poco volumen permite buena dexteridad. También tiene almohadillas de agarre.

Característica:

  • Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
  • Tiras ajustables para un ajuste seguro
  • Almohadillas de agarre en la palma y el dedo índice
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Material:

Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Tejido del forro: InsulatexPro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 316
Peso de la carcasa oz: 9
Peso del forro gm: 40
Peso del forro oz: 1
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra