Unión de ensamblaje 6GP60 50 ml

Número de artículo: GG8071 50
Nuevo producto
Establecer precio 3 Unidad (50,35 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Detalles de producto

Datos técnicos

Base química Metacrilato
Viscosidad dinámica 200.000 mPas - 600.000 mPas
Densidad 1,13 g/cm3
Forma pastoso
Punto de inflamación 100 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 180 °C
Resistencia manual al cabo de 5 min - 15 min
Resistencia funcional según 3 h - 6 h
Propiedad fluorescente bajo luz UVA; resistente mecánicamente
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
adecuado para material Metal
adecuado para ámbito de aplicación Unión de ensamblaje; Reparación
Para tamaño de rosca M hasta M20
intersticio máximo 0,3 mm
Clase de resistencia altamente resistente
Par inicial de arranque mínimo 18 Nm
Color plateado
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 23 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
Serie GreenPlus
Tipo de producto Producto de ensamblaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG8071 50
EAN / GTIN 4067263137320
Número del fabricante GG8071 50

Descripción

Ejecución:

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).
Tipo 6GP60. Para la reparación de zonas desgastadas y el restablecimiento de ajustes correctos. Intersticio amplio adecuado. El producto templado se puede mecanizar a través de taladrado, fresado o amolado.

Característica:

Contenido de 3 unidades

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.° 088004.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop