Unión de ensamblaje 6GP48 50 ml

Número de artículo: GG8070 50
Nuevo producto
Establecer precio 3 Unidad (50,35 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Detalles de producto

Datos técnicos

Base química Metacrilato
Viscosidad dinámica 400 mPas - 700 mPas
Densidad 1,1 g/cm3
Forma líquido
Punto de inflamación 100 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 180 °C
Resistencia manual al cabo de 5 min - 15 min
Resistencia funcional según 3 h - 6 h
Propiedad fluorescente bajo luz UVA; endurecimiento rápido
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
adecuado para material Metal
adecuado para ámbito de aplicación Unión de ensamblaje; Sellador para roscas
Para tamaño de rosca M hasta M20
intersticio máximo 0,2 mm
Clase de resistencia altamente resistente
Par inicial de arranque mínimo 40 Nm
Color verde
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 23 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
Serie GreenPlus
Tipo de producto Producto de ensamblaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG8070 50
EAN / GTIN 4067263137313
Número del fabricante GG8070 50

Descripción

Ejecución:

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).
Tipo 6GP48. Producto de endurecimiento rápido con resistencia al calor para la fijación de uniones de ensamblaje cilíndricas. Para la sujeción de casquillos cilíndricos en bloques de motor. También adecuado para la fijación de los cojinetes en hornos adecuados.

Característica:

Contenido de 3 unidades

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.° 088004.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop