{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Base química | Metacrilato | |
Viscosidad dinámica | 1.500 mPas - 4.000 mPas | |
Densidad | 1,08 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Punto de inflamación | 100 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 180 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 5 min - 15 min | |
Resistencia funcional según | 3 h - 6 h | |
Propiedad | fluorescente bajo luz UVA; estanco; resistente a las vibraciones | |
Sostenibilidad | GARANT GreenPlus | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Sellador para roscas; aplicación versátil; superficies aceitosas | |
Para tamaño de rosca M hasta | M36 | |
Clase de resistencia | resistencia media | |
Par inicial de arranque mínimo | 15 Nm - 25 Nm | |
Desmontaje | con herramienta normal | |
Color | azul | |
Capacidad | 50 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 5 °C - 23 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 24 mes | |
Serie | GreenPlus | |
Tipo de producto | Fijador de roscas |
Número de artículo | GG8061 50 | |
EAN / GTIN | 4067263137207 | |
Número del fabricante | GG8061 50 |