Fresa de cuarto de círculo de MDI HPC 4,5 mm

Número de artículo: GG8023 4,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Radio r (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia contorno radio: ± 0,01
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Radio r 4,5 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia contorno radio ± 0,01
    Número de dientes Z 6
    Dirección de aproximación horizontal
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    ⌀ pequeño D3 7 mm
    ⌀ grande D2 16 mm
    Longitud de filo Lc 4,5 mm
    Longitud total L 80 mm
    ⌀ de mango Ds 16 mm
    Fresas de punta esférica hacia delante
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,04 mm
    Tolerancia de mango h6
    anillo de color sin
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Tipo de producto Fresa de cuarto de círculo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG8023 4,5
    EAN / GTIN 4067263087182
    Número del fabricante GG8023 4,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    800
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    600
    Aluminio > 10 % Si
    N
    400
    Acero < 500 N/mm²
    P
    200
    Acero < 750 N/mm²
    P
    180
    Acero < 900 N/mm²
    P
    170
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Como n.° 208023.
    Ranuras en forma recta, sin distorsión del perfil.
    Tolerancia: r = ±0,01 mm.

    Aplicación:

    Para redondear y desbarbar cantos con contornos.

    Contenido:

    5 uds.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra