Imán de agarre plano con rosca interior 20 mm

Número de artículo: GG5922 20
Nuevo producto
Establecer precio 10 Unidad (11,47 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
192 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 90 N
20 mm
Altura 6 mm
Altura con rosca 13 mm
Material núcleo del imán SmCo5
Material superficie galvanizado
Rosca M4
Casquillo roscado
resistencia máxima a altas temperaturas 200 °C
Peso 16,5 g
Tipo de producto Imán de amarre plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5922 20

Descripción

Ejecución:

  • Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.
  • Superficie galvanizado, núcleo del imán de samario y cobalto (SmCo5).
  • Sistema magnético plano apantallado con fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra