• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cerradura de cilindro bloqueo diferente 40 mm

Número de artículo: GG5880 40
Nuevo producto
Establecer precio 10 Unidad (5,75 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.323 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de rodillo 100 mm
Anchura rodillo 100 mm
Tipo de producto Cilindro lijador de material no tejido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5880 40
EAN / GTIN 4067263137795

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cilindro de rectificado ⌀ 100x100 mm con disposición de láminas en forma de abanico. Taladro de asiento ⌀ 19 mm con ranura de chaveta múltiple.
como 568480.
Material no tejido de esmerilado abrasivo sinusoidal sin cantos cortados.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar una cerradura o cilindro, y es única.

Aplicación:

Material no tejido ondulado para el deslustrado y el pulido uniformes (como 568480).

Contenido:

8 cilindros/paquete.

Volumen de suministro:

Candado con 3 llaves.

Nota:

¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.
Para la compensación de anchos en cilindros delgados ⌀ 100 × 50 mm, emplear juego de anillos distanciadores n.° 568439.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos