Muela abrasiva con Cierre por adherencia (A) Con 15 agujeros 220

Número de artículo: GG5779 220
Establecer precio 300 Unidad (0,26 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 220
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 150 mm
Contenido 300
Número taladros de aspiración 15
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5779 220
EAN / GTIN 4062406201845
Número del fabricante GG5779 220

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El recubrimiento repelente al polvo previene el embotamiento prematuro. La cara posterior está forrada con terciopelo de bucles.
Muela abrasiva con Cierre por adherencia con dispersión semiabierta, corindón (A).
Conforme a 567790.

Aplicación:

En lijadoras excéntricas con plato abrasivo con cierre por adherencia p. ej. n.º 567990 (posibilidad de aspiración del polvo). Producto “allround” universal para el rectificado basto, intermedio y fino en todas las superficies de metal y de plástico, sistemas de barniz y maderas.
Producto Allround universal para el rectificado basto, intermedio y fino en todas las superficies de metal y de
plástico, sistemas de barniz y maderas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra