{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de acero | |
⌀ del cepillo D1 | 60 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,3 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 15 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 17 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Trenzado | ondulado | |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | GG5740 60X15 | |
EAN / GTIN | 4067263136378 | |
Número del fabricante | GG5740 60X15 |