{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de acero | |
⌀ del cepillo D1 | 100 mm | |
Rosca M | M14 | |
Grosor de las cerdas | 0,35 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 30 mm | |
Velocidad de giro máxima | 8.500 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo de copa |
Número de artículo | GG5730 100 | |
EAN / GTIN | 4067263136170 | |
Número del fabricante | GG5730 100 |